Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V3/40H-SLF ++/- Knopfzellen-Akku 40H NiMH 43 mAh 3.6 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841313-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55604603059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Varta V3/40H-SLF ++/- Knopfzellen-Akku 40H NiMH 43 mAh 3.6 V 1 St.

Knopfzellenakku V3/40H-SLF ++/-

Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
UL-Zulassung

Zuverlässiger und langlebiger Knopfzellenakku für Standard-, Back-Up bis hin zu High-Tech Anwendungen. Zum Beispiel für schnurlose Telefone, Notebook Bridging Funktionen, Memory Backup, Realtime-Clocks in PC's/Notebooks, Dosiersysteme, Tracking oder Smart Key aber auch als Hauptbatterie für Spielzeug, Sensortechnik, Fernbedienungen, wiederaufladbare Taschenlampen, Kabellose Kopfhörer, Notleuchten, Timer, Haus- und Autoalarmanlagen, medizinische Geräte und zahlreiche andere Anwendungen.
Es werden geprüfte Komponenten in höchster Qualität verbaut um eine hervorragende Lade- und Entladecharakteristik zu erzielen.

Ausstattung:
Lange Lebensdauer · Patentierte GCE-Elektrode · Hohe Energiedichte · UL-Zulassung · Qualitäts-Komponenten verbaut · Kein Memory-Effekt · 0% Blei, 0% Quecksilber, 0% Cadmium · Geringe Selbstentladung · Hohe Zuverlässigkeit · Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik · Kompatibel zu NiCd-Knopfzellen ohne Modifikation der Ladetechnik · Erfüllt IEC 61951-2

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Printlötfahnen · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 40H · Gewicht: 5.5 g · Kapazität (mAh, Ah): 43 mAh · Pin-Abstand: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.8 mm · Produktabmessung, Ø: 11.5 mm · Spannung: 3.6 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 - +65 °C · Entladestrom max. 80 mA · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
40H
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.5 mm x 16.8 mm
Kapazität (mAh, Ah):
43 mAh
Produktabmessung, Ø:
11.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
16.8 mm
Anschluss (Batterien):
Printlötfahnen
Pin-Abstand:
8 mm
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
3.6 V
Gewicht:
5.5 g
Produkt-Art:
Knopfzellen-Akku
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 14,07*
8 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 9,10*
€ 14,09*
4
€ 6,95*
ab € 10,82*
€ 15,43*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 15,80*
7 Tage
20
2
€ 6,99*
ab € 12,96*
€ 18,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,23*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.