Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V250H Knopfzellen-Akku 250H NiMH 250 mAh 1.2 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841308-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55625101501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta V250H Knopfzellen-Akku 250H NiMH 250 mAh 1.2 V 1 St.

Knopfzellenakku V250H

Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
UL-Zulassung

Zuverlässiger und langlebiger Knopfzellenakku für Standard-, Back-Up bis hin zu High-Tech Anwendungen. Zum Beispiel für schnurlose Telefone, Notebook Bridging Funktionen, Memory Backup, Realtime-Clocks in PC's/Notebooks, Dosiersysteme, Tracking oder Smart Key aber auch als Hauptbatterie für Spielzeug, Sensortechnik, Fernbedienungen, wiederaufladbare Taschenlampen, Kabellose Kopfhörer, Notleuchten, Timer, Haus- und Autoalarmanlagen, medizinische Geräte und zahlreiche andere Anwendungen.
Es werden geprüfte Komponenten in höchster Qualität verbaut um eine hervorragende Lade- und Entladecharakteristik zu erzielen.

Ausstattung:
Lange Lebensdauer · Patentierte GCE-Elektrode · Hohe Energiedichte · UL-Zulassung · Qualitäts-Komponenten verbaut · Kein Memory-Effekt · 0% Blei, 0% Quecksilber, 0% Cadmium · Geringe Selbstentladung · Hohe Zuverlässigkeit · Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik · Kompatibel zu NiCd-Knopfzellen ohne Modifikation der Ladetechnik · Erfüllt IEC 61951-2

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 250H · Gewicht: 10 g · Kapazität (mAh, Ah): 250 mAh · Produktabmessung, Höhe: 6.4 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Spannung: 1.2 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 - +65 °C · Entladestrom max. 480 mA · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
250H
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25 mm x 6.4 mm
Kapazität (mAh, Ah):
250 mAh
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.4 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Varta
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
10 g
Produkt-Art:
Knopfzellen-Akku
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, knopfbatterie, Varta, 55625101501, V250H, Varta knopfzellenakku, Varta NiMH Knopfzelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
1
€ 11,00*
ab € 1,64*
€ 2,47*
3 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 2,0088*
€ 3,0188*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 3,46*
1
€ 4,50*
ab € 2,40*
€ 3,56*
Lager 102
602
1
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.