Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Care PC-BMG 3019 Oberarm Blutdruckmessgerät 330190


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1840770-BP
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330190
EAN/GTIN:
     4006160301908
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Profi-Care PC-BMG 3019 Oberarm Blutdruckmessgerät 330190

ProfiCare PC-BMG 3019 Blutdruckmessgerät

3-Werte Anzeige: Systole, Diastole, Puls
Extra großes, leicht ablesbares LCD-Display
Einfache Handhabung durch große Bedientasten

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung, präzise und schnell am Oberarm.

Ausstattung:
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung, präzise und schnell am Oberarm
einfache Anwendung
extra großes, leicht ablesbares LCD-Display
einfache Handhabung durch große Bedientasten
Einstufung der Messwerte nach dem Bewertungssystem der WHO (World Health Organisation)
Messbereich Blutdruck: Sys: 60–260 / Dia: 40–199 mmHg
Messbereich Puls: 40–180 Schläge/Min.
3-Werte-Anzeige (Systole, Diastole, Puls)
Arrhythmie-Erkennung (unregelmäßiger Herzschlag)
2x 60 Speicherplätze, ideal für bis zu 2 Personen
Durchschnittswertberechnung der letzten 3 Messwerte, ideal zur Kontrolle einer Langzeitmessung
Anzeige von Datum und Uhrzeit
extra lange Manschette für Oberarmumfänge von 30–42 cm
automatischer Signalton zu Beginn und Ende einer Messung
automatisches Abschalten (nach 1 Min. ohne Benutzung), erhöht die Batterielebensdauer
inkl. praktischer Aufbewahrungstasche
Batteriewechselanzeige
Umgebungstemperatur für Lagerung und Transport: –20 °C bis +50 °C
Umgebungsfeuchtigkeit für Lagerung und Transport: 85% relative Luftfeuchtigkeit
Umgebungsdruck: 80 kPa–105 kPa

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Gewicht: 0.2 kg · Manschetten-Länge (max.): 440 mm · Manschetten-Länge (min.): 300 mm · Messbereich(e): Sys: 60–260 / Dia: 40–199 mmH g · Produktabmessung, Breite: 138 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 98 mm · Puls-Frequenz: 40–180 Schläge/Min. Schläge/min · Weitere technische Daten: Batteriebetrieb: 4x 1,5 V (AA) (Batterien nicht enthalten)

Lieferumfang:
Blutdruckmessgerät · Bedienunsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 98 x 138 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
98 mm
Produktabmessung, Breite:
138 mm
Marke:
Profi-Care
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Oberarm
Manschetten-Länge (max.):
440 mm
Manschetten-Länge (min.):
300 mm
Puls-Frequenz:
40–180 Schläge/Min. Schläge/min
Stromversorgung (Details):
4x AA Batterien
Messbereich(e):
Sys: 60–260 / Dia: 40–199 mmH g
Gewicht:
0.2 kg
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, Profi-Care, 330190, PC-BMG 3019
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 16,89667*
€ 20,84667*
6
Frei Haus
ab € 17,59*
€ 21,18*
1
€ 4,00*
ab € 16,39*
€ 24,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,04*
€ 24,48*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 18,16*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.