Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 740.000 Lichterketten-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838952-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     740.000
EAN/GTIN:
     4016514009725
Suchbegriffe:
Bachmann
740.000
Fassung
Fassung Illu E27
Bachmann 740.000 Lichterketten-System-Zubehör

Bachmann 740.000 Illu-Fassung E27

Illu - Fassung E27 mit Einwegschrauben max. 40W Schutzklasse II, einzeln verpackt in Polybeutel

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Illu - Fassung E27 mit Einwegschrauben max. 40W

Hinweis:
Die Fassungen sind erst Spritzwassergeschützt mit entsprechenden Dichtring (BN 1838954).
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichterketten-Bereich:
40 mm - 64|ツ|99 mm
Marke:
Bachmann
Schutzart:
IP44
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Lichterketten-System-Zubehör
UKCA-konform:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
740.001
ab € 0,18*
Sonstiges
as - Schwabe
38603
ab € 8,47*
Sonstiges
GAO
0393
ab € 34,84*
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 15,42*
Sonstiges
Sygonix
SY-4890984
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.