Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 910.178 Netzstecker USA Kunststoff 250 V Schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838720-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     910.178
EAN/GTIN:
     4016514017027
Suchbegriffe:
Netzstecker Kanada
Netzstecker USA
Netzsteckverbinder Kanada
Netzsteckverbinder USA
Bachmann 910.178 Netzstecker USA Kunststoff 250 V Schwarz IP20

Bachmann 910.178 USA-plug 2pol

USA - Stecker 2 polig nicht polarisiert Duroplast

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Stecker · Belastbarkeit (max. A): 10 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Nennspannung: 250 V · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schutzart: IP20 · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 30 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Bachmann
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Stecker-Ausführung:
gerade
Ausführung (allgemein):
Stecker
Nennspannung:
250 V
Belastbarkeit (max. A):
10 A
Produkt-Art:
Netzstecker USA
UKCA-konform:
nicht relevant
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,16*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,18*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,51*
€ 2,21*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,50*
€ 2,21*
Lager 102
302
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.