Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AR 14-ST/T AR 14-ST/T Adapter-IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 14 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183859-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AR 14-ST/T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 14 pin
dil steckverbinder
Adapter-Sockel mit gedrehten Kontakten

Technische Daten:
Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl (num): 14 · Produkt-Art: Adapter-IC-Fassung · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Länge: 17.78 mm · Rastermaß: 7.62 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: AR 14-ST/T · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Messing, (Kontaktoberfläche) Ni/Au

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 17.78 mm x 10.16 mm
Produktabmessung, Länge:
17.78 mm
Produktabmessung, Breite:
10.16 mm
Marke:
ASSMANN WSW
Material:
Polybutylenterephthalat
Rastermaß:
7.62 mm
Polzahl (num):
14
Typ:
AR 14-ST/T
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Adapter-IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001445292, ASSMANN WSW, AR 14-ST/T, 674-2511
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 1,07*
Lager 102
600
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,09*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,51*
€ 3,49*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,81*
€ 21,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.