Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 5615.4614 5615.4614 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 15 mm x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183823-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     5615.4614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf mentor alu
Aluminium-Knöpfe mit Kunststoffeinsatz

Strichanzeige und geriffelte schwarzer Griff-Fläche. Befestigung mit Madenschraube.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 4 mm · Herstellerfarbe: Aluminium · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Drehknopf · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 5615.4614

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 15 mm x 15 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Marke:
Mentor
Typ (Hersteller-Typ):
5615.4614
Achsen-Aufnahme:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, mentor drehknopf, Mentor, 5615.4614, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 4,32*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,33*
7 Tage
48
€ 6,99*
ab € 7,09*
€ 10,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.