Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A 40-LC-TT A 40-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm Polzahl: 40 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183817-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A 40-LC-TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
ASSMANN WSW A 40-LC-TT A 40-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm Polzahl (num): 40 1 St.

IC-Standard-Fassung

Kontaktform: Einseitige Feder.

Technische Daten:
Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl (num): 40 · Produktabmessung, Breite: 17.78 mm · Produktabmessung, Länge: 50.80 mm · Rastermaß: 15.24 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: A 40-LC-TT · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) verzinnt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50.80 mm x 17.78 mm
Produktabmessung, Länge:
50.80 mm
Produktabmessung, Breite:
17.78 mm
Marke:
ASSMANN WSW
Material:
Polybutylenterephthalat
Rastermaß:
15.24 mm
Polzahl:
40
Typ:
A 40-LC-TT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001445025, ASSMANN WSW, A 40-LC-TT, 674-2466
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,71*
10
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,77*
Lager 102
227
5
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,81*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,79*
€ 2,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.