Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A 32-LC-TT A 32-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm Polzahl (num): 32 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183816-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A 32-LC-TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
ASSMANN WSW A 32-LC-TT A 32-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm Polzahl (num): 32 1 St.

IC-Standard-Fassung

Kontaktform: Einseitige Feder.

Technische Daten:
Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl (num): 32 · Produktabmessung, Breite: 17.78 mm · Produktabmessung, Länge: 40.64 mm · Rastermaß: 15.24 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: A 32-LC-TT · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) verzinnt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 40.64 mm x 17.78 mm
Produktabmessung, Länge:
40.64 mm
Produktabmessung, Breite:
17.78 mm
Marke:
ASSMANN WSW
Material:
Polybutylenterephthalat
Rastermaß:
15.24 mm
Polzahl (num):
32
Typ:
A 32-LC-TT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001445018, ASSMANN WSW, A 32-LC-TT, 674-2463
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,62*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,63*
Lager 102
140
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,77*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,28*
€ 35,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.