Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 5582.6631 5582.6631 Knebelknopf Schwarz (Ø x H) 20 mm x 17 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183783-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     5582.6631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
mentor drehknopf
Aluminium-Knebelknopf

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Knebelknopf · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 5582.6631

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 17 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Marke:
Mentor
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
5582.6631
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Knebelknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Mentor, 5582.6631
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,78*
€ 8,43*
Lager 102
312
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 8,46*
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 8,63*
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 8,95*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.