| |
|
| Artikel-Nr.: 102-183753-BP Herst.-Nr.: ME80201V1-000U-A99 EAN/GTIN: 4064161261324 |
| |
|
| | |
| Sunon ME80201V1-000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC 61.16 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 20 mm
SUNON® DR MAGLev®-Lüfter
DR-Lüfter ("Dust Resistant") mit folgenden Vorteilen: Die "Blanked & Seamless"-Technologie ermöglicht den bestmöglichen Schutz vor Ölaustritt. Das innovative "Seal & Clip"-Design gewährleistet einen hohen Widerstand gegen das Eindringen von Staub. Die MAGLev®-Technologie arbeitet zusätzlich nach einem einzigartigen Prinzip. Das magnetische Lagersystem nutzt diese Kräfte zur Gleichlaufstabilisierung und verhindert so eine verschleißende Pendelneigung des Rotors, unabhängig von der Einbaulage des Lüfters. SUNON®-Lüfter finden ihren Einsatz in allen Bereichen, wo Wärme abgeführt werden soll (z. B. Bauelemente-Kühlung, Schaltschrankbau, Computertechnik, Maschinenbau und vieles mehr). Zulassung: UL, CUR, TÜV.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Drehzahl: 3300 U/min · Druck max.: 44.81 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 38 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 25.00 cm · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Leistung: 1.56 W · Luftdurchsatz: 61.16 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 130 mA · Weitere technische Daten: Ausführung: DR MagLev
Weitere Informationen: | | Lagerart (Details): | Vapo (magnetisch) | Kabellänge: | 25.00 cm | Abmessungen: | (L x B x H) 80 x 80 x 20 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Stromaufnahme max.: | 130 mA | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Produktabmessung, Länge: | 80 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Marke: | Sunon | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | Material: | Kunststoff | Typ (Hersteller-Typ): | ME80201V1-000U-A99 | Nennspannung: | 12 V/DC | Luftdurchsatz: | 61.16 m³/h | Geräuschentwicklung (max.): | 38 dB | Drehzahl: | 3300 U/min | Leistung: | 1.56 W | Druck max.: | 44.81 Pa | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,49* | € 5,60* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,62* | € 7,20* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,33* | € 8,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,55* | € 8,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,55* | € 8,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|