Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon ME70201V1-000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC 49.27 m³/h (L x B x H) 70 x 70 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183752-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     ME70201V1-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon ME70201V1-000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC 49.27 m³/h (L x B x H) 70 x 70 x 20 mm

SUNON® DR MAGLev®-Lüfter

DR-Lüfter ("Dust Resistant") mit folgenden Vorteilen:
Die "Blanked & Seamless"-Technologie ermöglicht den bestmöglichen Schutz vor Ölaustritt.
Das innovative "Seal & Clip"-Design gewährleistet einen hohen Widerstand gegen das Eindringen von Staub.
Die MAGLev®-Technologie arbeitet zusätzlich nach einem einzigartigen Prinzip. Das magnetische Lagersystem nutzt diese Kräfte zur Gleichlaufstabilisierung und verhindert so eine verschleißende Pendelneigung des Rotors, unabhängig von der Einbaulage des Lüfters.
SUNON®-Lüfter finden ihren Einsatz in allen Bereichen, wo Wärme abgeführt werden soll (z. B. Bauelemente-Kühlung, Schaltschrankbau, Computertechnik, Maschinenbau und vieles mehr). Zulassung: UL, CUR, TÜV.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Drehzahl: 3200 U/min · Druck max.: 34.85 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 33 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 25.00 cm · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Leistung: 1.56 W · Luftdurchsatz: 49.27 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Stromaufnahme max.: 130 mA · Weitere technische Daten: Ausführung: DR MagLev

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Kabellänge:
25.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 70 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
130 mA
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Sunon
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
ME70201V1-000U-A99
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
49.27 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
33 dB
Drehzahl:
3200 U/min
Leistung:
1.56 W
Druck max.:
34.85 Pa
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Sunon, ME70201V1-000U-A99, 758-8311, dr-lüfter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,99*
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 6,01*
€ 8,95*
ab € 4,33*
€ 6,77*
Lager 102
83
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,62*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.