| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1836805-BP Herst.-Nr.: 0208402306 EAN/GTIN: 4006341713827 |
| |
|
| | |
| REV Abdeckung Ausschalter,Wechselschalter Studio Platin 0208402306
Studio, platin, Abdeckung
Für A-/W-, Kreuz-, WiFi-Schalter, Taster Nur in Kombination mit Rahmen der Studio Schalterserie
Technische Daten: Herstellerfarbe: Platin · Schalterprogramm-Funktion: Ausschalter,Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Studio
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Platin | Marke: | REV | Farbe: | grau | Schalterprogramm-Funktion: | Ausschalter | Wechselschalter | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Studio | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,13* | € 6,42* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,09* | € 6,43* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,35* | € 14,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,90* | € 26,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|