Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 499.643 Abdeckkappe Schwarz Passend für (Serie-Knöpfe) Drehknöpfe Serie 11.5, Drehknöpfe Serie 15 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183609-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     499.643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Knöpfe
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Abdeckkappe für Serie 11,5/15

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Passend für: Drehknöpfe Serie 11.5,Drehknöpfe Serie 15 · Passend für Knopf-Ø: 12 mm · Produkt-Art: Abdeckkappe · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 499.643

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mentor
Farbe:
schwarz
Passend für (Serie-Knöpfe):
Drehknöpfe Serie 11.5 | Drehknöpfe Serie 15
Typ (Hersteller-Typ):
499.643
Passend für Knopf-Ø:
12 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf schwarz, Mentor, 499.643
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,60*
Lager 102
1346
7
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,60*
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,62*
2
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,18*
1 Tag
750
10
€ 14,99*
ab € 0,487*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.