Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 1834.3081 1834.3081 Cermet-Trimmer 15-Gang linear 0.9 W 5 kΩ 5400 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183548-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1834.3081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet trimmer
FEL Mehrgang-Cermet-Trimmpotentiometer THT

Mehrgang-Cermet-Trimmpotentiometer bieten eine schmale Bauweise.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.9 W · Betätigungsart: seitlich · Drehwinkel (mechanisch): 5400 ° · Inhalt: 1 St. · Potentiometer-Besonderheiten: 15-Gang · Produkt-Art: Cermet-Trimmer · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): 1834.3081 · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 5 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Mentor
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
seitlich
Potentiometer-Besonderheiten:
15-Gang
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
1834.3081
Drehwinkel (mechanisch):
5400 °
Belastbarkeit (elektrisch):
0.9 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
5 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mentor, 1834.3081, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,46*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,29*
€ 7,87*
8 Tage
21
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,97*
€ 45,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.