| |
|
| Artikel-Nr.: 102-183373-BP Herst.-Nr.: 1254.1004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mentor 1254.1004 1254.1004 Drucktaster 12 V DC/AC 0.05 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.
Drucktaster SMD 12 V/AC/DC 50 mA
Der Drucktaster mit einer Tasterhöhe von 4.3 mm zeichnet sich insbesondere durch die hohe Lebensdauer aus.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): SMD · Ausführung (allgemein): SMD-Drucktaster · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Ausschnitt: 6.2 x 6.2 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Lebensdauer (elektrisch): 50 x 104 Zyklen · Plattenstärke (max.): 3.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.3 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 12 V DC/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.05 A · Tastertyp: Rund · Weitere technische Daten: Höhe min.: 4.3 mm · Übergangs-Widerstand: < 100 mΩ
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Farbe Gehäuse/Knopf: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 7.3 mm | Marke: | Mentor | Anschluss (Bauelemente): | SMD | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Frontplatten-Ausschnitt: | 6.2 x 6.2 mm | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Betätiger erhaben | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/(Ein) | Typ (Hersteller-Typ): | 1254.1004 | Ausführung (allgemein): | SMD-Drucktaster | Plattenstärke (max.): | 3.5 mm | Schaltstrom (max.): | 0.05 A | Schaltspannung: | 12 V DC/AC | Übergangs-Widerstand: | < 100 mΩ | Lebensdauer (elektrisch): | 50 x 10<sup>4</sup> Zyklen | Tastertyp: | Rund | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Drucktaster | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000066191, Mentor, 1254.1004, switch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,29* | € 0,60* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,39* | € 0,61* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,47* | € 0,76* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,44* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|