Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt MC812S814 Küchenmaschine 1250 W Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826986-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MC812S814
EAN/GTIN:
     4242005109319
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Bosch Haushalt MC812S814 Küchenmaschine 1250 W Silber,Weiß

Kompakt-Küchenmaschine MC812S814

XXL-Rührschüssel mit 3.9 l Fassungsvermögen
Mixer-Aufsatz aus hochwertigem Tritan mit 1.5 l
1.250 Watt für extra starke Leistung

Einfach und intuitiv zu perfekten Ergebnissen durch Smart tool detection
Smart tool detection erkennt für jedes Zubehör automatisch die richtige Geschwindigkeit für perfekte Ergebnisse
1.250 Watt für extra starke Leistung, auch für besonders anspruchsvolle Aufgaben
Multifunktional - bis zu 50 Funktionen zum perfekten Rühren, Kneten, Hacken, Schlagen, Pürieren, Reiben, Raspeln, Mixen und Schneiden.
XXL-Rührschüssel mit 3.9 l Fassungsvermögen für bis zu 1.5 kg Teig und Mixer-Aufsatz aus hochwertigem Tritan mit 1.5 l Fassungsvermögen

Multifunktional. Eine für alles.
Geht bei nahezu allen Arbeiten zur Hand und macht vieles leichter. Die Kompakt-Küchenmaschine hackt, zerkleinert Zwiebeln, Nüsse und Parmesan, schneidet, raspelt, mixt, püriert, rührt Teige, schlägt Sahne und überzeugt mit vielen weiteren Funktionen.

Supercut Messer. Geht durch dick und dünn.
Dank des Wellenschliffs und der großen Schneidefläche gleitet das innovative Universalmesser Supercut leicht und präzise durch z. B. hartes sowie weiches Gemüse und bleibt dabei deutlich länger scharf. Auch Fisch, Fleisch und Kräuter werden mühelos geschnitten.

1250 Watt Leistung machen vieles möglich.
1250 Watt bieten ein Optimum an Power, um auch schwierigen Aufgaben und großen Mengen gewachsen zu sein. So gelingt das gewünschte Ergebnis in perfekter Qualität –besonders schnell und besonders gründlich. Auch bei besonders anspruchsvollen Teigen wie z. B. Hefe- und Brotteigen.

Optimal eingestellt auf alles, was da kommt.
Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit mit LED-Anzeige, dazu eine Momentstufe zum optimalen Zerkleinern sowie eine Pulsestufe zum Arbeiten in Intervallen (z. B. für das Zerstoßen von Eis) – einfacher geht es nicht.

Sicherheit inklusive. Immer auf der sicheren Seite.
Durch die Deckelverriegelung der Kunststoff-Rührschüssel sowie des Mixer-Aufsatzes ist beim Arbeiten mit der Kompakt-Küchenmaschine jederzeit höchste Sicherheit gewährleistet.

Ausstattung:
Stufenlose Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit, Moment und Pulsestufe, LED-Bedienerführung
Multifunktionsmesser waveCut für dauerhaft perfekte Schneidergebnisse
Große 3,9 l Kunststoff-Rührschüssel transparent für 750 g
Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 1.5 kg) inkl. Deckel mit
Einfüllhilfe und Stopfer
Mixer-Aufsatz Kunststoff, nutzbares Fassungsvermögen 1,5 - Schneid-Wendescheibe (dick und dünn), Raspel-Wendescheibe (grob und fein)
Pommes-Frites-Scheibe
Scheiben aus Edelstahl
Scheibenträger für maximale Stabilität
Teigwerkzeug aus Kunststoff
Rührbesen (Edelstahl) für Sahne, Eischnee und leichte Teige
Hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung für Rührschüssel und Mixer-Aufsatz
Gummisaugfüße für einen sicheren Stand auf der Arbeitsfläche
Easy storage: Kabelstaufach zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 3.9 l · Herstellerfarbe: Silber,Weiß · Leistung: 1250 W · Produktabmessung, Breite: 430 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm

Lieferumfang:
Küchenmaschine,1 x Mixeraufsatz,1 x Deckel, 1 x Knethaken Kunststoff,1 x Kunststoff-Rührschüssel, 1 x Mixeraufsatz Kunststoff,1 x Pommes-Frites-Scheibe, 1 x Raspelwendescheibe,1 x Rührbesen, 1 x Scheibenträger,1 x Schneidwendescheibe, 1 x Stopfer,1 x Universalmesser

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
430 mm
Marke:
Bosch Haushalt
Farbe:
grau | weiß
Leistung:
1250 W
Fassungsvermögen:
3.9 l
Produkt-Art:
Küchenmaschine
Weitere Suchbegriffe: küchenmaschine bosch, bosch küchenmaschine, Bosch Haushalt, MC812S814, Küchemmaschine, Backhelfer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 137,25*
€ 164,34*
€ 3,50*
ab € 141,60*
€ 169,70*
Frei Haus
ab € 141,67*
€ 169,71*
€ 5,95*
ab € 142,53*
€ 170,52*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 161,84*
€ 194,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.