Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZPY12 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 12 V Leistung (max) P(TOT) 1.3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180653-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPY12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diotec
ZPY12
z diode
z-diode
Zener-Diode 1,3 W

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · Hersteller: Diotec · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Impedanz (Numeric): 4 Ω · Impedanz Referenz: 50 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 1.3 W · Montageart: Durchsteckmontage · Produkt-Art: Z-Diode · Rest-Sperrstrom: 102 mA · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ZPY12 · Zener-Spannung: 12 V · Zener-Spannung (max.): 12.7 V · Zener-Spannung (min.): 11.4 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Hinweis:
Die Z-Diode Typ "ZPY/ZY..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: ZD.../BZX 29.../BZX 85.../BZY 92../BZY 95.../BZY 96.../BZX 97... (Beispiel: ZD 3,9 = ZPY 3,9). Gehäuse DO 41.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration:
einfache Diode
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-41
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
ZPY12
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Impedanz (Numeric):
4 Ω
Impedanz Referenz:
50 mA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Leistung (max) P(TOT):
1.3 W
Rest-Sperrstrom:
102 mA
Zener-Spannung:
12 V
Zener-Spannung (max.):
12.7 V
Zener-Spannung (min.):
11.4 V
Zener-Spannung Toleranz:
+5 % | -5 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.