Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler - Linear, Typ79 L7912CV Negativ Fest -12 V 1.5 A TO-220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-179302-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7912CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
STMicroelectronics Spannungsregler - Linear, Typ79 L7912CV Negativ Fest -12 V 1.5 A TO-220-3

1 A Festspannungsregler, negativ

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: Fest · Ausgangskonfiguration: Negativ · Ausgangsspannung (min.): -12 V · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · Rückfallspannung U(d): +1.1 V · Serie (Halbleiter): L79 · Spannungseingang max.: -35 V · Spannungseingang min.: -10.9 V · Stromausgang: 1.5 A

Hinweis:
Achtung! Es kann vorkommen, dass bei Negativ-Längsreglern ohne Last am Ausgang die gemessene Spannung vom Sollwert abweicht. Eine Belastung ab 10 mA beseitigt diesen Effekt und die gewünschte Ausgangsspannung stellt sich ein.
Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220-3
Anzahl Ausgänge (Halbleiter):
1
Ausgangskonfiguration:
Negativ
Ausgabetyp:
Fest
Serie (Halbleiter):
L79
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
L7912CV
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Ausgangsspannung (min.):
-12 V
Stromausgang:
1.5 A
Rückfallspannung U(d):
+1.1 V
Spannungseingang max.:
-35 V
Spannungseingang min.:
-10.9 V
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear|ツ| Typ79
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, L7912CV, 497-1476-5-ND, Spannungsregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.