| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1790593-BP Herst.-Nr.: TO-5371779 EAN/GTIN: 4053199632503 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT TO-5371779 Sechskantmuttern M2,5 Edelstahl A2 100 St.
ISO 4035 A 2 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen Abmessung: M 2,5 (100 Stück)
Technische Daten: Gewinde-Maß: M2,5 · ISO-Norm: ISO 4035 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2
Lieferumfang: 100 St. niedrige Sechskantmu.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Außensechskant | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A2 | Gewinde-Maß: | M2|ツ|5 | ISO-Norm: | ISO 4035 | Produkt-Art: | Sechskantmuttern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 a2, din 439-2, iso 4035 m 2,5, TOOLCRAFT, TO-5371779, schraubmuttern, schraubmutter |
| | |
| |