Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTRON Modellbau Elektro Flugzeug-Propeller 18 x 6 Zoll (45.7 x 15.2 cm) X7279-186


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1785532-BP
Hersteller:
     EXTRON Modellbau
Herst.-Nr.:
     X7279-186
EAN/GTIN:
     4056534042050
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
EXTRON Modellbau Elektro Flugzeug-Propeller 18 x 6 Zoll (45.7 x 15.2 cm) X7279-186

Elektro Holzluftschraube

Erstklassige Verarbeitung
Hoher Wirkungsgrad
Hergestellt aus ausgesuchtem Buchenholz
Schutzlackiert klar/seidenmatt

Extron Elektro Holzluftschrauben sind die perfekte Wahl für moderne Elektroantriebe.

Technische Daten:
Blattanzahl: 2-Blatt · Durchmesser (Zoll): 18 Zoll · Passend für Modellbau-Motor: Elektro · Steigung (Zoll): 6 Zoll

Lieferumfang:
Luftschraube.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Luftschrauben-Größe:
18 x 6 Zoll (45.7 x 15.2 cm)
Marke:
EXTRON Modellbau
Passend für Modellbau-Motor:
Elektro
Blattanzahl:
2-Blatt
Herst.-Teilenr.:
X7279-186
Durchmesser (Zoll):
18 Zoll
Steigung (Zoll):
6 Zoll
Produkt-Art:
Flugzeug-Propeller
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, Propeller, propeller, EXTRON Modellbau, X7279-186
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.