Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Roboter Fahrgestell Bausatz robot05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1785205-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     robot05
EAN/GTIN:
     4250236817224
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Spielzeugroboter
Joy-it Roboter Fahrgestell Bausatz robot05

Roboter Car-Kit für Raspberry und Arduino

Sehr robuste Acrylbasis
2 Schrittmotoren 3 bis 9V DC
Gummierte Bereifung
Ein/Ausschalter

Dieses Car Kit ist die ideale Grundlage für Ihr Roboterprojekt auf Arduino oder Raspberrybasis.
Das Chassis besteht aus stabilem Acryl und besitzt viele Bohrungen um Bauteile fest zu montieren.
Es wird über 2 Getriebemotoren angetrieben, welche mit einer Spannung zwischen 3 bis 9V versorgt werden.
In der Front befindet sich eine in einem Kugelgelenk fixierte Metallkugel, welche als drittes Rad dient. Hierdurch kann Ihr zukünftiger Roboter praktisch auf der Stelle wenden.

Weiterhin ist ein Ein/Aus Schalter für die Stromversorgung integriert. Hierzu befindet sich ebenfalls ein Akkuhalter im Lieferumfang.

Technische Daten:
Altersfreigabe: 10 · Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Gewicht: 180 · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Stromversorgung (Details): 3 bis 9 V/DC

Lieferumfang:
2 Getriebemotoren mit gummierten Reifen, Chassis, Metallgelenkrolle, Batteriehalter, Schalter

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 200 x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Altersfreigabe:
10
Herst.-Teilenr.:
robot05
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Stromversorgung (Details):
3 bis 9 V/DC
Gewicht:
180
Produkt-Art:
Roboter Fahrgestell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,28*
€ 18,98*
Lager 102
87
1
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 19,00*
3
€ 6,95*
ab € 14,02*
€ 19,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.