Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt M513R PROFITEST EMOBILITY Prüfadapter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1784022-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M513R
EAN/GTIN:
     4053199581061
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Gossen Metrawatt M513R PROFITEST EMOBILITY Prüfadapter 1 St.

Ladekabel-Prüfadapter PROFITEST EMOBILITY

Prüfen von 1- und 3-phasigen E-Ladekabeln Mode 2 und 3
Funktions- bzw. Auslöseprüfung durch Simulation folgender Fehlerfälle: Unterbrechung, Leitertausch und PE an Phase
Messung des Schutzleiterstroms mit Zangenstromwandler als Zubehör
Messung von Schutzleiter- und Isolationswiderstand nach DIN VDE 0701-0702 mit dem PROFITEST MXTRA / MTECH+
Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom und Messung der Auslösezeit mit dem PROFITEST MXTRA / MTECH+
Bewertung und Protokollierung der einzelnen Prüfschritte mit dem PROFITEST MXTRA / MTECH+

Adapter zur normgerechten Prüfung von 1- und 3-phasigen Ladekabeln Mode 2 und 3 durch Simulation von Fehlerfällen nach DIN VDE 0701-0702 sowie Herstellerangaben.
Der PROFITEST E-Mobility ist ein Adapter zur normgerechten Prüfung von 1- und 3-phasigen Ladekabeln Mode 2 und 3 durch Simulation von Fehlerfällen nach DIN VDE 0701-0702 sowie Herstellerangaben.
Der PROFITEST E-Mobility macht Ihnen die Investitionsentscheidung leicht, denn mit dem perfekt auf die Anforderungen zugeschnittenen Zubehör können 1- und 3-phasige Ladekabel Mode 2 und 3 nach DIN VDE 0701-0702 sowie Herstellerangaben schnell und sicher normkonform geprüft werden.

Ausstattung:
Prüfung von E-Ladekabeln nach DIN VDE 0701-0702 sowie Herstellerangaben durch einen geführten Prüfablauf mit einem empfohlenen Prüfgerät
Prüfen von Ladekabeln der Typen Mode 2 und Mode 3
Prüfen von Anschlusskabeln mit länderspezifischem Ladestecker (Steckertyp 1 etc.)
Funktions- bzw. Auslöseprüfung durch Simulation folgender Fehlerfälle: Unterbrechung, Leitertausch und PE an Phase
Messung des Schutzleiterstroms mit Zangenstromwandler als Zubehör
Messung von Schutzleiter- und Isolationswiderstand nach DIN VDE 0701-0702 mit einem empfohlenen Prüfgerät
Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom und Messung der Auslösezeit mit einem empfohlenen Prüfgerät
Bewertung und Protokollierung der einzelnen Prüfschritte mit einem empfohlenen Prüfgerät
Simulation des Fahrzeugzustands nach EN 61851-1/VDE 0122-1
Prüfen der Widerstandskodierung für Fahrzeugkupplung und -stecker nach EN 61851-1/VDE 0122-1

Anwendungen:
Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an E-Ladekabeln für Elektro- und Hybridfahrzeuge

Technische Merkmale:
Folgende Fehlerfälle können mit dem Prüfadapter bei der Netzversorgung eines Ladekabels simuliert werden (auch ohne zusätzliches Prüfgerät):
Vertauschte Ader
Ausfall einzelner Leiter (Unterspannungserkennung)
Fremdspannung auf dem Schutzleiter durch Aufschaltung der Phase auf den Schutzleiter (Schalterstellung PE-UEXT)
Die Beurteilung der Reaktion des Ladekabels auf den jeweiligen Fehlerfall erfolgt rein optisch:
ICCB aktiv oder inaktiv (Signal-Lampe am ICCB)
Signalisierung der Fehlerfälle durch LEDs am Prüfadapter

Folgende zusätzliche Prüfungen sind bei Anschluss eines empfohlenen Prüfgeräts an den Prüfadapter möglich:
Einzelmessungen
Messen des Schutzleiterwiderstands des Ladekabels durch die Funktion RPE am Prüfgerät
Messen des Isolationswiderstands des Ladekabels durch die Funktion RISO am Prüfgerät
Auslöseprüfung des RCDs im ICCB mit Nennfehlerstrom durch die Funktion IF am Prüfgerät
Messung der Auslösezeit des RCDs im ICCB durch die Funktion IdN am Prüfgerät
Messung der Widerstandskodierung
Prüfabläufe zum komfortablen Messen und Protokollieren
Zwei Prüfabläufe sind in den zugehörigen Prüfgeräten voreingestellt:
Ladekabel Mode 2
Ladekabel Mode 3
Das Prüfgerät führt halbautomatisch durch sämtliche Prüfschritte.
Jeder Prüfschritt wird durch den Anwender beurteilt und bewertet (OK/nicht OK) für eine spätere Protokollierung.

Technische Daten:
Gewicht: 6.4 kg · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Gossen Metrawatt · Produktabmessung, Breite: 401 mm · Produktabmessung, Höhe: 307 mm · Produktabmessung, Länge: 173 mm

Lieferumfang:
1 Prüfadapter im Koffer
1 Netzanschlussleitung
1 Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
307 mm
Produktabmessung, Länge:
173 mm
Produktabmessung, Breite:
401 mm
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
Gossen Metrawatt
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
PROFITEST EMOBILITY
Gewicht:
6.4 kg
Produkt-Art:
Prüfadapter
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, KFZ-Ladekabel, kfz-ladekabel, 04053199581061, 04012932130669, Gossen Metrawatt, M513R, PROFITEST EMOBILITY
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.752,27*
€ 1.929,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.818,49*
€ 1.929,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.894,37*
€ 2.011,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.914,87*
€ 2.031,50*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 2.237,47*
€ 2.384,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.384,18*
€ 2.837,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.369,53*
€ 2.819,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.303,28*
€ 2.740,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.243,41*
€ 2.669,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.237,47*
€ 2.662,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LP4K09004BW3
€ 35,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.