Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol TS3PJ Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1783241-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TS3PJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Amphenol TS3PJ Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1 St.

Klinken-Steckverbinder 6.35 mm

Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Stecker, gerade

Technische Daten:
Audio-Kanäle: Stereo · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Amphenol
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
TS3PJ
Typ (Hersteller-Typ):
TS3PJ
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: Amphenol, TS3PJ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,50*
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 7,51*
Lager 102
83
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 7,95*
7 Tage
83
€ 6,99*
ab € 11,91*
€ 17,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.