Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5345742 Gewindeeinsätze M9 Edelstahl 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781914-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5345742
EAN/GTIN:
     4053199577422
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
din 8140
TOOLCRAFT TO-5345742 Gewindeeinsätze M9 Edelstahl 50 St.

M9 x1.25-1.5d Gewindeeinsätze 50 st.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M9 · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Weitere technische Daten: 1.5D

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Gewinde-Maß:
M9
Produkt-Art:
Gewindeeinsätze
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-5345742, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 7,81*
Lager 102
193
1
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.