Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5343303 Gewindeeinsätze M7 Edelstahl 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781101-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5343303
EAN/GTIN:
     4053199580040
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
din 8140
TOOLCRAFT TO-5343303 Gewindeeinsätze M7 Edelstahl 50 St.

M7 x1-1.5d Gewindeeinsätze 50 st.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M7 · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Ø: 7 mm · Weitere technische Daten: 1.5D

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Gewinde-Maß:
M7
Produkt-Art:
Gewindeeinsätze
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-5343303, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
182
1
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,91*
3
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 5,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.