Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSP C150-10 Abdeckkappe Grün, Weiß Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781047-BP
Hersteller:
     PSP
Herst.-Nr.:
     C150-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSP
C150-10
PSP C150-10 Abdeckkappe Grün,Weiß Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 15 mm 1 St.

Deckel für Rundknopf Alphaknob 15

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün,Weiß · Passend für (Serie-Knöpfe): Rundknopf 15 mm · Passend für Knopf-Ø: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 15 mm
Herstellerfarbe:
Grün | Weiß
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Marke:
PSP
Farbe:
grün | weiß
Passend für (Serie-Knöpfe):
Rundknopf 15 mm
Typ (Hersteller-Typ):
C150-10
Passend für Knopf-Ø:
15 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,55*
Lager 102
22
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
7 Tage
22
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,94*
€ 15,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.