Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 138-49-VDE-180 VDE Kraft-Seitenschneider 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1780729-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     138-49-VDE-180
EAN/GTIN:
     4003758538074
Suchbegriffe:
Hebel-Seitenschneider
Hebelseitenschneider
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
NWS 138-49-VDE-180 VDE Kraft-Seitenschneider 180 mm

Hebel-Kraft-Seitenschneider

Ausstattung:
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Präzisionsschneiden für Piano Draht (D2-Qualität)
Präzisionsschneiden für Bolzen, Nägel, Nieten, harte Drähte und ähnliche Werkstoffe
Schneidenhärte ca. 62 HRC
Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
Enorme Schneidleistung, bis zu 50 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern
Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900
SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · Gewicht: 260 g · Material: Werkzeugstahl · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.8 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 4 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 2.5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Marke:
NWS
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Material:
Werkzeugstahl
Herst.-Teilenr.:
138-49-VDE-180
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2.8 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
4 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
2.5 mm
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Kraft-Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, kraftseitenschneider nws, kraft seitenschneider, vde-seitenschneider 180 mm, NWS, 138-49-VDE-180, Kabelschneidzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,76*
€ 31,22*
4 Tage
10
€ 9,45*
ab € 23,87*
€ 32,92*
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 25,70*
€ 35,10*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 32,12*
€ 44,04*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 47,14*
€ 62,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.