Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it JT-DPS5015 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 50 V 0 - 15 A 750 W Schraubklemmen fernsteuerbar, programmie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1763279-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-DPS5015
EAN/GTIN:
     4250236817361
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Joy-it JT-DPS5015 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 50 V 0 - 15 A 750 W Schraubklemmen fernsteuerbar,programmierbar,schmale Bauform Anzahl Ausgänge 1 x

Labornetzgerät JT-DPS5015

0 - 50 V / 0 - 15 A
750 W
Schraubklemmen
Fernsteuerbar
Programmierbar
Schmale Bauform
Optionale Kommunikationsschnittstellen

Dieses programmierbare Steuerspannungsmodul mit konstanter Spannung und konstantem Strom vereint analoge Integration und digitale Steuerfunktionen in einem Gerät. Das Gerät verfügt über einen internen Speicher und ein farbiges 3,6 cm (1.44") OLED Display um Ihnen alle relevanten Daten anzuzeigen. Sämtliche benötigten Einstellungen werden über 3 Buttons und einen Drehregler eingestellt. Die hohe Präzision und die kompakte Bauweise ermöglichen weitreichende Einsatzgebiete.
Hochwertige Bauteile und die Möglichkeit optionale Kommunikationsschnittstellen integrieren zu können, zeichnen dieses Labornetzgerät aus.
Optional ist ein USB- oder BT-Funkmodul sowie ein passendes Gehäuse erhältlich.

Ausstattung:
Kommunikationsmodule optional nachrüstbar · OLED Farbdisplay · Drehregler für schnelle Justierung · Qualitätsbauteile · Messen von Eingangsspannung · Messen von Ausgangsspannung · Berechnung der Ausgangsleistung ·
Für Wandmontage/Integration vorbereitet.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Kommunikationsschnittstelle,Ein/Ausgang · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): programmierbarer Step Down Regler · Ausgangsspannung (max.): 50 V · Ausgangsspannung (min.): 0 V · Ausgangsstrom (max.): 15 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Gewicht: 152 · Labornetzgeräte-Besonderheiten: fernsteuerbar,programmierbar,schmale Bauform · Leistung: 750 W · Netzteiltyp: DC/DC Wandler · Produktabmessung, Breite: 91 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 67 mm · Schnittstellen (Bauelemente): Schraubklemmen · Technologie (Netzgeräte): Schaltnetzteil · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
DPS5015 · 2 Kabel · Displayeinheit

Hinweis:
Optionale USB Schnittstelle: Artikelnummer 1763282.
Optionales BT Funkmodul : Artikelnummer 1763280.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 67 x 91 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
91 mm
Marke:
Joy-it
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
Schraubklemmen
Labornetzgeräte-Besonderheiten:
fernsteuerbar | programmierbar | schmale Bauform
Technologie (Netzgeräte):
Schaltnetzteil
Typ (Hersteller-Typ):
JT-DPS5015
Ausführung (allgemein):
programmierbarer Step Down Regler
Ausgangsstrom (max.):
15 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
50 V
Ausgangsspannung (min.):
0 V
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
750 W
Anschlüsse (Details):
Kommunikationsschnittstelle | Ein/Ausgang
Netzteiltyp:
DC/DC Wandler
Gewicht:
152
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, joy-it labornetzgerät, labornetzgerät, labornetzgerät 15a, Joy-it, JT-DPS5015, laborstromversorgung, labor-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,40*
€ 61,63*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 61,64*
€ 3,50*
ab € 53,46*
€ 70,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Joy-It
JT-DPS-Bluetooth
ab € 6,29*
Sonstiges
Joy-It
JT-DPS-Case
ab € 19,78*
Sonstiges
Joy-It
Jt-DPS-USB
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.