Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Galaxy Profiles 8101036 Profil-Endkappe Silikon (L x B x H) 18 x 18 x 4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1763089-BP
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8101036
EAN/GTIN:
     9010111003389
Suchbegriffe:
Galaxy Profiles
8101036
led-leiste
led leiste
Endkappe E61 Silikon für Profil PO13 mit Kabeldurchführung, 1 STK

Qualitativ hochwertige Endkappe aus
Silicon für den professionellen Abschluss
des Profils

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel. · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Silikon · Produkt-Art: Profil-Endkappe · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · RoHS-konform: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 18 x 18 x 4 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Galaxy Profiles
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Silikon
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Profil-Endkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ledleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,58*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.