| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1762134-BP Herst.-Nr.: MF-21020 EAN/GTIN: 4053199572311 |
| |
|
| | |
| Hinterer Gelenklagerbock für Mikrozylinder
Gabelkopf Gelenkkopf Fußbefestigung Flanschbefestigung Schwenkbefestigung Mittenschwenklager Lagerbock Sphärische Lager
Univer Zylinderanbauteile gemäß ISO 15552 erfüllen alle Anforderungen der gültigen Norm und sind in vielen Ausführungen und Varianten verfügbar. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien ist eine hohe Lebensdauer garantiert. Mit den vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten von Univer finden Sie immer die perfekte Lösung für Ihre Aufgabenstellung.
Ausstattung: mit Bolzen
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: MF-21020 · Weitere technische Daten: Aus verzinktem Stahl · Passend für Zylinder-Duchmesser: 20 - 25mm. · Zubehör-Typ (Zylinder): Lagerbock
Weitere Informationen: | | Marke: | Univer | Herst.-Teilenr.: | MF-21020 | Produkt-Art: | Lagerbock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Univer, MF-21020 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,28* | € 12,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,20* | € 12,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,82* | € 25,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|