|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1762034-BP Herst.-Nr.: TC-2525010 EAN/GTIN: 4053199574193 |
| |
|
|  |  |
 | TRU COMPONENTS TC-2525010 Stecker, gerade Pole: 8P8C 50 St.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 50 St. | Stecker-Norm: | RJ45 | Anschluss (Bauelemente): | Schneid-Klemm | Typ (Hersteller-Typ): | TC-2525010 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6a | Steckverbinder-Bauform: | Stecker, gerade | Pole: | 8P8C | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | RJ45 Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04053199574193, TRU COMPONENTS, TC-2525010, Patchstecker, Patchsteckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 50 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,741* | € 1,0028* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 50 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,766* | € 1,0178* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 53,69* | € 70,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,89* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|