Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo crow Taubenabwehr-Rabe Funktionsart Abschreckung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761708-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     60093
EAN/GTIN:
     4260277262266
Suchbegriffe:
Taubenabwehr
Taubenschutz
taubenabwehr gardigo
taubenabwehr
Gardigo crow Taubenabwehr-Rabe Funktionsart Abschreckung 1 St.

Taubenabwehr-Rabe

Wetterfest und bruchsicher
Dekoration und Abschreckung zugleich
Ideal auch um Vögel von Gefahrenstellen fernzuhalten

Mit dieser Rabenattrappe machen Sie sich das natürliche Verhalten der Vögel zu Nutze. Raben und Krähen nehmen diese als Feinde wahr und sie halten sich von ihnen fern.
Der Rabe wird gut sichtbar auf dem betroffenen Grundstück platziert. Eine Aufstellhilfe mit Haken zum Aufhängen und Erdspieß zum Aufstellen im Garten oder Blumentopf ist im Lieferumfang enthalten. Diese wird einfach von unten durch das Loch in der Bodenplatte geschoben oder in das dafür vorgesehene Loch im Rücken des Rabens gesteckt. Am Bedrohlichsten finden Stadttaube und Co. die Attrappe, wenn sie sich an einer dünnen Schnur aufgehängt im Wind bewegen kann. Wir empfehlen, den Taubenschreck in regelmäßigen Abständen an einen anderen Ort zu versetzen, damit die Tiere ihn nicht als unbewegliches Objekt wahrnehmen und sich an ihn gewöhnen.
Die Vogelabwehr Rabe dient als Dekoration und zur Abschreckung von Tauben, Amseln, Meisen und anderen Kleinvögeln.

Ausstattung:
Einfach aufzuhängen oder stehend zu platzieren · Wetterfest und bruchsicher · Ideal auch um Vögel von Gefahrenstellen fernzuhalten

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Vogel,Taube · Erfassungswinkel: 360 ° · Funktionsart: Abschreckung · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 330 mm

Lieferumfang:
Rabe · Aufstellhilfe mit Haken

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 180 x 330 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
330 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Vogel | Taube
Farbe:
schwarz
Funktionsart:
Abschreckung
Material:
Kunststoff
Erfassungswinkel:
360 °
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Taubenabwehr-Rabe
Weitere Suchbegriffe: Gardigo, 60093, crow, Taubenvertreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 12,77*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 12,79*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 18,78*
€ 25,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.