Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Tasterwippe HmIP-BRU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1754731-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     153003A0
EAN/GTIN:
     4047976530038
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Homematic IP Tasterwippe HmIP-BRU

Homematic IP Tasterwippe für Markenschalter universal

Einfache Montage durch Aufklicken
Auch in 55er Rahmen integrierbar

Die Tasterwippe rmöglicht die Bedienung von Homematic und Homematic IP Aktoren für Markenschalter direkt am Gerät.

Ausstattung:
Kompatibel mit vielen Homematic und Homematic IP Aktoren für Markenschalter, z. B.:
- Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter (HmIP-BSM)
- Homematic IP Jalousieaktor für Markenschalter (HmIP-BBL)
- Homematic Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputzmontage (HM-LC-Bl1PBU-FM)
- Homematic Funk-Dimmaktor 1-fach für Markenschalter, Phasenabschnitt, Unterputzmontage (HM-LC-Dim1TPBU-FM) · Der bereits in die Tasterwippe eingesetzte Adapter ermöglicht eine einfache Montage durch Aufklicken am Funk-Aktor · Alternativ zum beiliegenden Wechselrahmen auch in viele 55er-Rahmen der führenden Markenhersteller einfach integrierbar: Berker, Busch-Jaeger, ELSO, Gira, Merten, JUNG, Kopp.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Datenaustausch: bidirektional · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 45 g · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Weitere technische Daten: Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C

Lieferumfang:
Homematic IP Tasterwippe universal,Adapter,Wechselrahmen,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 86 x 86 x 16 mm
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Datenaustausch:
bidirektional
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Frequenz (LOV):
868 MHz
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Tasterwippe
Weitere Suchbegriffe: 04047976530038, Homematic IP, 153003A0, HmIP-BRU, Hausautomation
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 3,94*
€ 5,98*
2 Tage
15
1
€ 2,90*
ab € 3,95*
€ 5,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 6,17*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,07*
€ 6,24*
Lager 102
69
1
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 6,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
eQ-3
142720A0
€ 57,66*
Sonstiges
Homematic IP
HMIP-BBL
€ 75,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.