Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PH-410 pH-Messgerät pH-Wert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1720720-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8603600
EAN/GTIN:
     4058175499231
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
VOLTCRAFT PH-410 pH-Messgerät pH-Wert

pH-Messgerät PH-410

Wasserdicht nach IP65/IP67
BNC-Anschluss für Wechselelektroden
Mit Alarmfunktion

Das PH-410 überzeugt durch das ergonomische Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Das kompakte pH-Meter ist die Alternative zu pH-Sticks auf der einen und zu aufwändigen Mittelklasse-Geräten auf der anderen Seite.

Ausstattung:
Bruchfestes ABS-Gehäuse

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD,digital,numerisch · Arbeitstemperatur: -20 … +50 °C · Auflösung (Details): 0.01 pH · Automatische Temperaturkompensation: Nein · Genauigkeit (Details): ±0,02 pH ±1 Digit (bei Nenntemperatur 25°C) · Gewicht: 240 g · Messbereich pH-Wert (max.): 14.00 pH · Messbereich pH-Wert (min.): 0.00 pH · Messfunktion: pH-Wert · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Weitere technische Daten: Display: 3-zeiliges Segment Display mit Hintergrundbeleuchtung, 180° drehbar
Arbeitstemperatur: -20..+50 °C
RoHS-konform · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
pH-Messgerät,pH-Elektrode,2 Mignon-Batterien (Typ AA),Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 54 x 108 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Messbereich pH-Wert:
0.00 - 14.00 pH
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD | digital | numerisch
Messfunktion:
pH-Wert
Messbereich pH-Wert (max.):
14.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0.00 pH
Arbeitstemperatur:
-20 … +50 °C
Auflösung (Details):
0.01 pH
Automatische Temperaturkompensation:
Nein
Genauigkeit (Details):
±0,02 pH ±1 Digit (bei Nenntemperatur 25°C)
Gewicht:
240 g
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, 04053199565603, 04058175499231, VOLTCRAFT, VC-8603600, PH-410
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,18*
€ 163,89*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 131,27*
€ 163,90*
€ 5,95*
ab € 146,17*
€ 181,08*
9 Tage
28
Frei Haus
ab € 177,32*
€ 218,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8603685
€ 57,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.