| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1720611-BP Herst.-Nr.: rb-port-doubler EAN/GTIN: 4250236817057 |
| |
|
| | |
| Joy-it rb-port-doubler Erweiterungsboard 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi
Port Doubler für Raspberry PI
4 GPIO Leisten
Der Port Doubler macht aus der GPIO Leiste des Raspberry (B+, 2B, 3B, 3B+) 4 GPIO Leisten. Hierdurch ergeben sich viele zusätzliche Möglichkeiten für Ihr Projekt. Durch seine sehr kompakte Bauweise wird kaum zusätzlicher Platz beansprucht.
Technische Daten: Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm
Lieferumfang: GPIO Doubler Platine
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Tiefe: | 56 mm | Produktabmessung, Höhe: | 17 mm | Produktabmessung, Breite: | 85 mm | Marke: | Joy-it | Passend für (Entwicklungskits): | Raspberry Pi | Mainboard-Steckplätze: | 4 x GPIO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Joy-it, rb-port-doubler, Port Doubler für Raspberry ab B+, Raspberry, GPIO |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,89* | € 8,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,09* | € 8,81* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,15* | € 34,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|