Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF80251V1-1000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC 69.7 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1719612-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF80251V1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF80251V1-1000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC 69.7 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm

Axiallüfter Serie MF

Durch die Micro-Motor-Technologie konnte SUNON® die "Super Silence"-Lüfter mit dem größtmöglichen Abstand zwischen Lüfterflügeln und Luftkanal entwickeln. Zusammen mit der geringen Drehzahl läuft er nahezu lautlos aber dennoch mit der maximalen Kühlleistung. Die MAGLev®-Technologie arbeitet nach einem einzigartigen Prinzip. Das magnetische Lagersystem nutzt diese Kräfte zur Gleichlaufstabilisierung und verhindert so eine verschleißende Pendelneigung des Rotors, unabhängig von der Einbaulage des Lüfters. SUNON®-Lüfter der "Super Silence"-Serie sind vor allem für Anwendungen der Home-Media-Application ,Medizintechnik, Haushaltsgeräte und andere Anwendungen mit sensibler Lautstärke entwickelt worden. Das Geräusch der SUNON® "Super Silence"-Lüfter ist auf einen Meter Entfernung vom Nutzer gemessen worden. Die Lautstärken liegen alle im akustischen Bereich unter der 20 phon-Kurve, demjenigen Teilbereich, der im Alltag von Menschen nicht mehr wahrgenommen wird. Zulassung: UL, CUR, TÜV.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Draht · Betriebsspannung max.: 13.8 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · Drehzahl: 3200 U/min · Druck max.: 44.8 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 33 dB · Gewicht: 75 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 31.50 cm · Lagerart (Details): Magnetisch · Lebensdauer: 70000 h · Leistung: 1.44 W · Luftdurchsatz: 69.7 m³/h · Material: Thermoplastischer Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 138 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Magnetisch
Kabellänge:
31.50 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 80 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
138 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Sunon
Lebensdauer:
70000 h
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Draht
Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
MF80251V1-1000U-A99
Ausführung (allgemein):
Super Silence/MAGLev
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
69.7 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
33 dB
Drehzahl:
3200 U/min
Leistung:
1.44 W
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Druck max.:
44.8 Pa
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 13.8 V/DC
Betriebsspannung max.:
13.8 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Sunon, MF80251V1-1000U-A99, lüfter, kühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 4,91*
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 4,92*
1 Tag
58
€ 5,95*
ab € 3,20*
€ 5,82*
€ 8,95*
ab € 3,50*
€ 6,25*
Lager 102
185
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.