Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel DTM Polzahl Gesamt 4 DTM04-4P-E003 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1717056-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DTM04-4P-E003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity polzahl 4 buchsenge...
stiftgehäuse
TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel DTM Polzahl Gesamt 4 DTM04-4P-E003 1 St.

Inhalt: 1 St.

Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Polzahl Gesamt: 4 · Serie (Steckverbinder): DTM

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Polzahl Gesamt:
4
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Steckverbinder):
DTM
Herst.-Teilenr.:
DTM04-4P-E003
Typ (Hersteller-Typ):
DTM Serie
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftgehäuse, TE Connectivity, DTM04-4P-E003, DTM Serie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,56*
€ 5,60*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,62*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 9,07*
€ 13,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.