Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom D.3-400 Reifenmontierhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1717030-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     D.3-400
EAN/GTIN:
     3148510181325
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
Reifenmontierhebel Facom D.3-400

Reifenmontierhebel

Doppel-„T"-Querschnitt für höhere Widerstandskraft.
Ausführung: verzinkt und verchromt.

Technische Daten:
Länge (max.): 400 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Facom
Länge (max.):
400 mm
Weitere Suchbegriffe: montierhebel 400mm, montierhebel, Facom, D.3-400, Autowerkzeug, Autowerkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 15,19*
€ 21,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,26*
€ 21,18*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 16,35*
€ 22,77*
1
€ 4,00*
ab € 16,89*
€ 24,69*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 22,18*
€ 30,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
D.3-300
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.