Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP42I-120 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 3500 mA 42 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716007-BP
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP42I-120
EAN/GTIN:
     4053199560448
Suchbegriffe:
HN Power
HNP42I-120
trafo
powersupply
HN Power HNP42I-120 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 3500 mA 42 W

Steckernetzteil HNP42I-120

Weltweiter Einsatz durch 4 beiliegende Eingangsclips
Höchst energieeffizient (Level VI)
N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 3500 mA
42 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet

Steckernetzteil mit 4 Wechselclips ( EU/UK/US/AU) für internationalen Einsatz. Stabilisierter Gleichspannungsausgang mit fixem Ausgangsstecker 5,5 x 2,1 mm. Polarität des Steckers: Positiv = Pluspol innen.

Ausstattung:
Stabilisierte Ausgangsspannung · Kurzschluss- Überspannungs- und Überlastschutz · Ökodesign-Anforderungen, StandBy-Verbrauch <0,3 W · 1,5 m DC-Anschlusskabel · Hohlstecker 5,5/2,1.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3500 mA · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 180 g · Leistung: 42 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 83 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Netzteil mit 4 Eingangsclips und Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 83 x 46 x 67 mm
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Länge:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.5 A
Marke:
HN Power
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
HNP42I-120
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3500 mA
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
42 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,55*
€ 29,19*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 19,79*
€ 33,88*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 40,70*
€ 54,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.