Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP42I-150 Steckernetzteil, Festspannung 15 V/DC 2800 mA 42 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716006-BP
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP42I-150
EAN/GTIN:
     4053199560431
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgeräte 15v
steckernetzgerät
HN Power HNP42I-150 Steckernetzteil, Festspannung 15 V/DC 2800 mA 42 W

Steckernetzteil HNP42I-150

Weltweiter Einsatz durch 4 beiliegende Eingangsclips
Höchst energieeffizient (Level (VI)
N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2800 mA
42 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet

Steckernetzteil mit 4 Wechselclips ( EU/UK/US/AU) für internationalen Einsatz. Stabilisierter Gleichspannungsausgang mit fixem Ausgangsstecker 5,5 x 2,1 mm. Polarität des Steckers: Positiv = Pluspol innen.

Ausstattung:
Stabilisierte Ausgangsspannung · Kurzschluss- Überspannungs- und Überlastschutz · Ökodesign-Anforderungen, StandBy-Verbrauch <0,3 W · 1,5 m DC-Anschlusskabel · Hohlstecker 5,5/2,1.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 15 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2800 mA · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 180 g · Leistung: 42 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 83 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Netzteil mit 4 Eingangsclips und Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 83 x 46 x 67 mm
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Länge:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.8 A
Marke:
HN Power
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
HNP42I-150
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2800 mA
Ausgangsspannung:
15 V/DC
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
42 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: hn power steckernetzteil, HN Power, HNP42I-150, trafo, powersupply
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,73*
€ 28,05*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 19,38*
€ 28,06*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 25,35*
€ 34,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.