Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-2511306 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Buchse - offene Kabelenden 5.50 mm 2.50 mm 30.00 cm 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1715117-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2511306
EAN/GTIN:
     4053199559305
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 5.5mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
TRU COMPONENTS TC-2511306 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Buchse - offene Kabelenden 5.50 mm 2.50 mm 30.00 cm 1 St.

Niedervolt-Anschlusskabel 0.50 mm² schwarz

Niedervolt-Buchse
offene Kabelenden

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Innen-Durchmesser: 5.50 mm · Kabellänge: 30.00 cm · Leitungs-Querschnitt: 0.50 mm² · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade · Stift-Ø: 2.50 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.00 cm
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Innen-Durchmesser:
5.50 mm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
TC-2511306
Typ (Hersteller-Typ):
TC-2511306
Stift-Ø:
2.50 mm
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
Leitungs-Querschnitt:
0.50 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-2511306, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 6,32*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,34*
7 Tage
70
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.