Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-2511303 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Buchse - offene Kabelenden 5.50 mm 2.10 mm 0.50 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1715114-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2511303
EAN/GTIN:
     4053199559275
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 5.5mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
TRU COMPONENTS TC-2511303 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Buchse - offene Kabelenden 5.50 mm 2.10 mm 0.50 m 1 St.

Niedervolt-Anschlusskabel 0.50 mm² schwarz

Niedervolt-Buchse
offene Kabelenden

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Innen-Durchmesser: 5.50 mm · Kabellänge: 0.50 m · Leitungs-Querschnitt: 0.50 mm² · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade · Stift-Ø: 2.10 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Innen-Durchmesser:
5.50 mm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
TC-2511303
Typ (Hersteller-Typ):
TC-2511303
Stift-Ø:
2.10 mm
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
Leitungs-Querschnitt:
0.50 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-2511303, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 6,36*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,37*
7 Tage
54
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.