| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1715099-BP Herst.-Nr.: TC-2511288 EAN/GTIN: 4053199559121 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS TC-2511288 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.50 mm 2.10 mm 1 m 1 St.
Niedervolt-Anschlusskabel Stecker 2.10 mm
Niedervolt-Stecker offene Kabelenden
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Außen-Durchmesser: 5.50 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Innen-Durchmesser: 2.10 mm · Kabellänge: 1 m · Leitungs-Querschnitt: 0.5 mm² · Schaft-Länge: 9.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1 m | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Niedervolt-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | offene Kabelenden | Marke: | TRU COMPONENTS | Industrieware: | Nein | Innen-Durchmesser: | 2.10 mm | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | TC-2511288 | Typ (Hersteller-Typ): | TC-2511288 | Außen-Durchmesser: | 5.50 mm | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gewinkelt | Leitungs-Querschnitt: | 0.5 mm² | Schaft-Länge: | 9.5 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Niedervolt-Anschlusskabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-2511288, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,52* | € 5,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,68* | € 5,79* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,38* | € 13,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|