Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-2511228 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 2.50 mm 30.00 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1715039-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2511228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
TRU COMPONENTS TC-2511228 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 2.50 mm 30.00 cm 1 St.

Niedervolt-Anschlusskabel Stecker 2.50 mm

Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Industrieware: Nein · Innen-Durchmesser: 2.50 mm · Kabellänge: 30.00 cm · Schaft-Länge: 9.50 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.00 cm
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Innen-Durchmesser:
2.50 mm
Farbe:
rot | schwarz
Herst.-Teilenr.:
TC-2511228
Typ (Hersteller-Typ):
TC-2511228
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Schaft-Länge:
9.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-2511228, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 5,67*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 5,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.