Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman SOL3N Polykristallines Solarmodul 1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713838-BP
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     SOL3N
EAN/GTIN:
     5410329670658
Suchbegriffe:
Velleman
SOL3N
Didaktik
Bastelsolarmodul
Velleman SOL3N Polykristallines Solarmodul 1 V

Solarzelle 1 V, 200 mA

Kompakt und leicht
Mit offenen Kabelanschluss
Als Ersatz oder didaktischen Zwecken

Effiziente Solarzelle aus Polykrystallin und mit offenen Kabelanschluss. Ideal als Ersatz für z.B. Solarleuchten, Solarpumpen, Solarlüfter usw. oder zum Aufbau kleiner Stromversorger.

Technische Daten:
Anschluss (Solar): Kabel · Gewicht: 9 g · Kabellänge: 20.00 cm · Nennspannung: 1 V · Nennstrom: 200 mA · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 46 x 40 x 2 mm
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Velleman
Anschluss (Solar):
Kabel
Nennstrom:
200 mA
Nennspannung:
1 V
Zellen-Zahl:
1
Gewicht:
9 g
Produkt-Art:
Polykristallines Solarmodul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
132
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 5,87*
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 5,94*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,90*
€ 7,31*
€ 3,50*
ab € 18,07*
€ 25,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.