Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman BH261D Batteriehalter 6x Baby (C) Lötanschluss (L x B x H) 159 x 57 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713828-BP
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     BH261D
EAN/GTIN:
     5410329299750
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Velleman BH261D Batteriehalter 6x Baby (C) Lötanschluss (L x B x H) 159 x 57 x 25 mm

Batteriehalter L für 6x Baby

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für Hobby und Industrie.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Ausführung (allgemein): L für 6 Baby · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Baby (C) · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 159 mm · Zellen-Zahl: 6

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 159 x 57 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
159 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Marke:
Velleman
Passend für Batteriegröße:
Baby (C)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
L für 6 Baby
Zellen-Zahl:
6
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Velleman, BH261D, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 4,34*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,35*
7 Tage
78
€ 6,99*
ab € 4,21*
€ 6,31*
€ 3,50*
ab € 17,20*
€ 24,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.