Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 163765 Car System H0 Blinkelektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713011-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     163765
EAN/GTIN:
     4104090637651
Suchbegriffe:
04104090637651
Faller
163765
Faller 163765 Car System H0 Blinkelektronik

Blinkelektronik blau, 20,2 mm

Die Rundumkennleuchtenmodule (RKL-Module) / Blinkelektronik sind für eine Betriebsspannung von 0,8-3,3 V DC vorgesehen, und können sowohl für Car System-Fahrzeuge als auch für die Ausrüstung von Standmodellen verwendet werden. Die Module sind 3,5 mm breit und inkl. Platine 2,4 mm hoch.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): blau · Baugröße: H0 · Komponente (Faller Car System): Blinkelektronik · Produktabmessung, Länge: 20.2 mm

Hinweis:
Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler!
Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
20.2 mm
Komponente (Faller Car System):
Blinkelektronik
Ausführung (allgemein):
blau
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Car System
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,57*
€ 22,92*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 15,70*
€ 22,93*
8 Tage
5
2
€ 6,99*
ab € 19,57*
€ 26,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.