Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 163761 Car System H0 Blinkelektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1712974-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     163761
EAN/GTIN:
     4104090637613
Suchbegriffe:
04104090637613
Faller
163761
Faller 163761 Car System H0 Blinkelektronik

Blinkelektronik blau, 13,5 mm

Die Rundumkennleuchtenmodule (RKL-Module) / Blinkelektronik sind für eine Betriebsspannung von 0,8-3,3 V DC vorgesehen, und können sowohl für Car System-Fahrzeuge als auch für die Ausrüstung von Standmodellen verwendet werden. Die Module sind 3,5 mm breit und inkl. Platine 2,4 mm hoch.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): blau · Baugröße: H0 · Komponente (Faller Car System): Blinkelektronik · Produktabmessung, Länge: 13.5 mm

Hinweis:
Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler!
Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
13.5 mm
Komponente (Faller Car System):
Blinkelektronik
Ausführung (allgemein):
blau
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Car System
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,77*
€ 24,99*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 25,00*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 19,58*
€ 26,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.