Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5137875 Lenkrolle mit Feststellbremse 50 mm mit Anschraubplatte Polyamid Tragfähigkeit (max.): 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1712625-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5137875
EAN/GTIN:
     4053199556779
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
TOOLCRAFT TO-5137875 Lenkrolle mit Feststellbremse 50 mm mit Anschraubplatte Polyamid Tragfähigkeit (max.): 50 kg

Lenkrolle mit Feststellbremse 50 mm mit Anschraubplatte Polyamid

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 70 mm · Lagerart: Gleitlager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Feststellbremse · Material: Nylon® · Naben-Länge: 24 mm · Rad-Durchmesser: 51 mm · Radbreite: 21 mm · Schraublochentfernung: 38 x 38/48 x 48 mm · Tragfähigkeit (max.): 50 kg

Lieferumfang:
1x Lenkrolle mit Feststeller und Anschraubplatte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Lagerart:
Gleitlager
Material:
Nylon®
Schraublochentfernung:
38 x 38/48 x 48 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Feststellbremse
Tragfähigkeit (max.):
50 kg
Naben-Länge:
24 mm
Radbreite:
21 mm
Gesamt-Höhe:
70 mm
Rad-Durchmesser:
51 mm
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller 50kg, möbelrolle, lenkrolle mit feststeller nylon, TOOLCRAFT, TO-5137875, 23-22-64, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
224
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,90*
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.